Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC USB-Steckverbinder 3.1 C Buchse, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372581
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10132328-10011LF
EAN/GTIN:
     5059041623155
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 3.1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
3.1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1372581, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol ICC, 1013232810011LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
350
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,54*
1 Tag
5600
350
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,73*
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 3,38*
10 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 6,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 8750 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 889,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.