Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372532
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86564620064LF
EAN/GTIN:
     5059041663366
Suchbegriffe:
1372532
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub Kontakte
Gender = Stecker
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Signal
Serie = 8656
Nennstrom = 5A
Länge = 15mm
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG

Crimpkontakte 8656 Stift Signal Größe 20/24 AWG, 200 Steckzyklen, Verpackung: 5000/Rolle (zur Rollenzuführungsrichtung siehe drg)
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Signal
Serie:
8656
Nennstrom:
5A
Länge:
15mm
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,03044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,90*
€ 228,361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,40*
€ 226,576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,85*
€ 212,8315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,35*
€ 206,2865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,20*
€ 181,118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.