Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC 8656 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold über Nickel, 24 →


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372526
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86566520065LF
EAN/GTIN:
     5059041621328
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontakttyp = Signal
Serie = 8656
Nennstrom = 5A
Länge = 15mm
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG

Crimpkontakte 8656 Signalbuchse Größe 20/24 AWG, 500 Steckzyklen, Verpackung: 5000/Rolle
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontakttyp:
Signal
Serie:
8656
Nennstrom:
5A
Länge:
15mm
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Weitere Suchbegriffe: 1372526, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 86566520065LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18550
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0985*
€ 0,1549*
Lager 108
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 375000 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0507* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 313,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.