Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC 8656 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold über Nickel, 28 →


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372521
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86566510064LF
EAN/GTIN:
     5059041213523
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontakttyp = Signal
Serie = 8656
Nennstrom = 5A
Länge = 15mm
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontakttyp:
Signal
Serie:
8656
Nennstrom:
5A
Länge:
15mm
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Weitere Suchbegriffe: 1372521, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 86566510064LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,90*
€ 374,731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,55*
€ 291,0145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,20*
€ 265,608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,85*
€ 259,2415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,90*
€ 241,451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.