Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC 8656 Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold über Nickel, 24 →


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372515
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86564520065LF
EAN/GTIN:
     5059041624060
Suchbegriffe:
1372515
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub Kontakte
Gender = Stecker
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Signal
Serie = 8656
Nennstrom = 5A
Länge = 15mm
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG

Crimpkontakte 8656-polig Signalmaß 20/24 AWG, 500 Steckzyklen, Verpackung: 5000/Rolle
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Signal
Serie:
8656
Nennstrom:
5A
Länge:
15mm
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,20*
€ 372,708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,50*
€ 367,115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,00*
€ 340,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,10*
€ 326,179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,15*
€ 302,4385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.