Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol DM Sub-D Steckverbinder E Buchse , 9-polig / Raster 2.74mm, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372505
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DEM09S
EAN/GTIN:
     5059041637770
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.74mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Gemischte Kontaktanordnung = 9W2
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 30.43mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 10.64mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.74mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Gemischte Kontaktanordnung:
9W2
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
30.43mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
10.64mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1372505, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, DEM09S, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,50*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,45*
€ 12,03*
1
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 12,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITT Cannon
119998-2835
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.