Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44U Folienkondensator 100μF ±10% / 900V dc, Schraubmontage Raster 31.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372455
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44UOGT6100A8TK
EAN/GTIN:
     5059043672793
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 900V dc
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C44U
Anschlussraster = 31.7mm
Länge = 55mm
Anschlusslänge = 22.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.2mΩ
Abmessungen = 85 (Dia.) x 55mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung
Anschlussdurchmesser = 15mm

Leistungskondensatoren KEMET Serie C44U. Leistungskondensatoren der Serie C44U von KEMET bestehen aus einer nicht-induktiven segmentierten metallisierten Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumbecher. Der Becher ist mit Harz gefüllt und verfügt über Schraubklemmen und ein Kunststoffdeck. Diese Serie ist mit einem DC-Nennstrom von 600 V dc bis 1300 V dc und einer Kapazität von 250 μF bis 600 μF erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Lange Lebensdauer von 100000 Stunden. Hohe Kapazitätsdichte. Kontrollierte Selbstheilung. Geringe Verluste. Hoher Brummstrom. Produktanwendungen. Empfohlene Anwendungen für diese Leistungskondensatoren umfassen Energiespeicherung und DC-Filterung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
900V dc
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C44U
Anschlussraster:
31.7mm
Länge:
55mm
Anschlusslänge:
22.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.2mΩ
Abmessungen:
85 (Dia.) x 55mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Anschlussdurchmesser:
15mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 900v, 1372455, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44UOGT6100A8TK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.