Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AT Folienkondensator 40μF ±5% / 250 V ac, 400 V dc, THT Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372420
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4ATFBW5400A3NJ
EAN/GTIN:
     5059043015170
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 40µF
Spannung = 250 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C4AT
Anschlussraster = 52.5mm
Länge = 57.5mm
Tiefe = 35mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.4mΩ
Abmessungen = 57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

VDE 0560 – IEC61071 – EN61071. Kondensatoren KEMET Serie C4A MKP. Die Kondensatoren der Serie C4A MKP von KEMET sind radial montierte Leistungskondensatoren mit hohem Brummstrom und geringen Verlusten. Die Leistungskondensatoren der Serie C4A sind gekapselt in einem selbstheilenden Material und ideal für Hochfrequenzanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Self-Healing Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
40µF
Spannung:
250 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AT
Anschlussraster:
52.5mm
Länge:
57.5mm
Tiefe:
35mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.4mΩ
Abmessungen:
57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1372420, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4ATFBW5400A3NJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.