Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4DE Folienkondensator 100μF ±10% / 1kV dc, Schraubmontage Raster 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372392
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4DENPQ6100A8TK
EAN/GTIN:
     5059043716596
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Flanschmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C4DE
Anschlussraster = 45mm
Länge = 64mm
Tiefe = 84mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.3mΩ
Abmessungen = 84 (Dia.) x 64mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Außengewinde
Anschlussdurchmesser = 10mm

Kemet-Serie MKP C4DE. Die Polypropylenfolienkondensatoren der Serie C4DE MKP von KEMET sind Kondensatoren mit niedriger Induktivität und ideal für DC-Zwischenkreisanwendungen. Diese Folienkondensatoren mit einem Dielektrikum aus metallisierter Polypropylenfolie sind in Gehäusen aus selbstverlöschendem Kunststoff untergebracht. Die Serie C4DE verfügt über Gewindeanschlüsse, eine trockene Bauweise mit massiver Harzfüllung und eine nicht-induktive Wicklung. Eigenschaften und Vorteile. Selbstverlöschendes Gehäuse. Gewindeverbindungen (M6- oder M8-Schraube). Gehäusetemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C. Speicherplatz bis zu +105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Flanschmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C4DE
Anschlussraster:
45mm
Länge:
64mm
Tiefe:
84mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.3mΩ
Abmessungen:
84 (Dia.) x 64mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Außengewinde
Anschlussdurchmesser:
10mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator, 1372392, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4DENPQ6100A8TK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.