Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AT Folienkondensator 30μF ±5% / 250 V ac, 400 V dc, THT Raster 52.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372344
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4ATFBW5300A3MJ
EAN/GTIN:
     5059043015156
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 30µF
Spannung = 250 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C4AT
Anschlussraster = 52.5mm
Länge = 57.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.7mΩ
Abmessungen = 57.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +85°C

VDE 0560 – IEC61071 – EN61071. Kondensatoren KEMET Serie C4A MKP. Die Kondensatoren der Serie C4A MKP von KEMET sind radial montierte Leistungskondensatoren mit hohem Brummstrom und geringen Verlusten. Die Leistungskondensatoren der Serie C4A sind gekapselt in einem selbstheilenden Material und ideal für Hochfrequenzanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Self-Healing Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
30µF
Spannung:
250 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AT
Anschlussraster:
52.5mm
Länge:
57.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.7mΩ
Abmessungen:
57.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 30uf, filmkondensator, folienkondensator 250v, 1372344, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4ATFBW5300A3MJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,08023*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 27 Stück (ab € 7,52149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,05006*
€ 383,23957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 310,69008*
€ 369,7212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,72016*
€ 270,98699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,99017*
€ 259,4083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,08023*
€ 241,66547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.