Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C44P Folienkondensator 600μF ±5% / 330 V ac, 700 V dc, Schraubmontage Raster 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372330
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PLGR6600ZASJ
EAN/GTIN:
     5059043673134
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 600µF
Spannung = 330 V ac, 700 V dc
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44P
Anschlussraster = 35mm
Länge = 270mm
Tiefe = 85mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.1mΩ
Abmessungen = 85 (Dia.) x 270mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Außengewinde
Betriebstemperatur min. = -25°C

Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie C44P/C20A. Die Folienkondensatoren der Serie C44P/C20A von KEMET bestehen aus metallisierter Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumbecher. Der Becher ist mit Öl gefüllt und bietet Schraubklemmen für hohes Drehmoment und einen Kunststoffisolator. Diese Folienkondensatoren umfassen außerdem eine Überdruck-Sicherheitsvorrichtung. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Spitzenstrombelastbarkeit. Lange Lebensausdauer. Selbstheilungsmechanismus. Überdruck-Sicherheitsvorrichtung. Produktanwendungen. Geeignete Anwendungen für die Folienkondensatoren der Serie C44P/C20A umfassen Leistungsfaktorkorrektur, AC-Oberwellenfilterung und Kommutierung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
600µF
Spannung:
330 V ac, 700 V dc
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44P
Anschlussraster:
35mm
Länge:
270mm
Tiefe:
85mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.1mΩ
Abmessungen:
85 (Dia.) x 270mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Außengewinde
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, becherelko 330v, 1372330, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44PLGR6600ZASJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 107,23*
€ 151,58*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 168,82*
€ 188,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 943,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.