Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C44A Folienkondensator 30μF ±5% / 450 V ac, 850 V dc, Schraubmontage Raster 22.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372329
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AMGP5300ZA0J
EAN/GTIN:
     5059043655673
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 30µF
Spannung = 450 V ac, 850 V dc
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44A
Anschlussraster = 22.3mm
Länge = 138mm
Tiefe = 65mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 5mΩ
Abmessungen = 65 (Dia.) x 138mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Außengewinde
Betriebstemperatur min. = -45°C

KEMET Serie C44A. Die Folienkondensatoren der Serie C44A von KEMET bestehen aus segmentierter metallisierter Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse. Die Folienkondensatoren der Serie C44A verfügen über Schraubklemmen und ein Kunststoffdeck. Kontrollierte Selbstheilung Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kapazitätsdichte Lange Lebensdauer. Produktanwendungen. Diese Folienkondensatoren sind für die DC-Filterung und Energiespeicherung geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
30µF
Spannung:
450 V ac, 850 V dc
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44A
Anschlussraster:
22.3mm
Länge:
138mm
Tiefe:
65mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
5mΩ
Abmessungen:
65 (Dia.) x 138mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Außengewinde
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 30uf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1372329, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44AMGP5300ZA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
108
€ 5,90*
ab € 35,00*
€ 36,78*
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 30,71*
€ 36,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 442,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.