Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 2.1 → 2.9A, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371018
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     87583-2010RLF
EAN/GTIN:
     5059041641531
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 2.1 → 2.9A
Betriebsspannung = 750,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Amphenol-FCI-USB 2.0-Buchsen von Typ A und Typ B. USB 2.0-Buchsen des Typs A und Typs B mit einer Hochgeschwindigkeitsleistung von 480 Mbit/s und einem hohen Nennstrom von 2,1 bis 2,9 A. Diese USB-Steckverbinder vom Typ A und Typ B sind im Betrieb steckbar für schnelle und einfache Nutzung. Die robuste, langlebige Bauweise dieser USB-Steckverbinder ermöglicht ihnen, bis zu 12000 Steckzyklen standzuhalten. Die Gehäuse dieser USB-Steckverbinder vom Typ A und Typ B bestehen aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast, es sind Ausführungen mit Abschirmung für EMI-/ESD-Schutz vorhanden. Leiterplatten-Befestigungsstifte an den Steckverbindergehäusen bieten eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte während des Lötens. Diese USB-Steckverbinder vom Typ A und B sind in einer Vielzahl von Konfigurationen, einschließlich rechtwinkliger Montage, seitlicher Montage und Doppelstock für Entwurfsflexibilität verfügbar. Eigenschaften und Vorteile. • 480 Mbit/s Hochgeschwindigkeitsleistung • Hoher Nennstrom von 2,1 bis 2,9 A • Robuste und langlebige Bauweise • Kann bis zu 12000 Steckzyklen standhalten • Während des Betriebs steckbar • Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse • EMI-/ESD-geschirmte Versionen erhältlich • Leiterplatten-Befestigungsstiften für sicheren Halt auf der Leiterplatte • Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Diese USB-Steckverbinder vom Typ A und Typ B sind geeignet für den Einsatz in den Verbraucher-, Industrie- und Messtechnikmärkten sowie den Datenmärkten. Anwendungen umfassen weiterhin: Digitalkameras, MP3-Player, Mobiltelefone, Notebooks, Tablets, Bürogeräte, Automobil- und medizintechnische Geräte.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
2.1 → 2.9A
Betriebsspannung:
750,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1371018, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol ICC, 875832010RLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.