Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC 8656 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold, Zinn über Nickel, 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371003
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86566520064LF
EAN/GTIN:
     5059041642392
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Crimp
Serie = 8656
Kontaktgröße = 0.99 mm, 2.16mm
Nennstrom = 5A
Länge = 15mm
Seriennummer = 865665

Sub-D-Crimpkontakt Amphenol FCI Serie 8656. Crimp-Buchsen- und -Stiftkontakte für die D-Sub-Buchsengehäuse der Serie 8656. Diese Crimp-Buchsenkontakte sind hauchvergoldet und für die Drahtgrößenbereiche 24 bis 20 AWG oder 28 bis 24 AWG geeignet.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Crimp
Serie:
8656
Kontaktgröße:
0.99 mm, 2.16mm
Nennstrom:
5A
Länge:
15mm
Seriennummer:
865665
Weitere Suchbegriffe: 1371003, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 86566520064LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.