Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Quickie Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370981
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71918-216LF
EAN/GTIN:
     5059041641876
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 16polig
stiftleiste
stiftleiste fci
Serie = Quickie
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 71918
Betriebsspannung = 1,5 kV

Zum Stecken von Quickie-IDC-Buchsenleisten, siehe Best.-Nr. ; 673-7682 673-7682 (typisch). FCI-2,54-mm-Leiterplattenleisten-Steckverbinder mit Auswerfer Quickie von Amphenol. Die 2,54-mm-Steckverbinder mit Auswerfer Quickie passen zu den Schneidklemm-Steckverbindern Quickie. Die Steckverbinder mit Auswerfer Quickie verfügen über eine vollständige Ummantelung, die die ungesteckten Stifte schützt. Das ummantelte Gehäuse verfügt außerdem über zweifach polarisierte Steckplätze und Ausrichtungshilfen zur genauen Ausrichtung und zum Verhindern von Fehlsteckungen. Die Seitenverriegelungen ermöglichen eine sichere Verriegelung des Stiftsockels in den Steckverbindern und ein einfaches Freigeben. Die Verriegelungen minimieren den Platz auf der Leiterplatte und ermöglichen eine Montage mit hoher Dichte. Die Kontakte dieser 2,54-mm-Steckverbinder mit Auswerfer der Serie Quickie sind zweifach beschichtet für eine garantierte Leistung von 100 Steckzyklen. Die Gehäuse bestehen aus Hochtemperaturthermoplast und sind für das Schwalllöten geeignet. Die 2,54-mm-Steckverbinder mit Auswerfer Quickie sind für die rechtwinklige oder senkrechte Montage und mit einer Standard- oder einer flache Verriegelung erhältlich. Teilenummern 71918-1XXXX und 71922-1XXXX haben Standard-Verriegelungen und passen auf die IDC-Buchsenleisten 71600-0XXXX Teilenummern 71918-2XXXX und 71922-2XXXX haben flache Verriegelungen und passen auf die IDC-Buchsenleisten 71600-1XXXX. Eigenschaften und Vorteile. Vollständige Ummantelung für Kontaktschutz Zweifach polarisierte Steckplätze und Ausrichtungshilfe zum Verhindern von Fehlsteckungen Seitliche Verriegelungen für einfaches, sicheres Stecken und Freigeben Zweifach beschichtete Kontakte garantieren eine Leistung von 100 Steckzyklen Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse. Informationen zur Produktanwendung. Die 2,54-mm-Schneidklemm-Steckverbinder Quickie sind für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Märkten geeignet. Dazu zählen Industrie, Messtechnik, Medizintechnik, Verbraucher-, Kommunikations- und Datentechnik.
Weitere Informationen:
Serie:
Quickie
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
71918
Betriebsspannung:
1,5 kV
Weitere Suchbegriffe: 1370981, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol ICC, 71918216LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.