Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluftschleifer, Scheiben-Ø 76.2mm, Schwingschleifer, 2100U/min, 2.5m/s², 1/4Zoll Luftzuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370897
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1370897
EAN/GTIN:
     5014875148021
Suchbegriffe:
Druckluft-Schwingschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Blatt Größe = 76.2mm
Hub-/Drehzahl = 2100U/min
Vibrationspegel = 2.5m/s²
Gewicht = 810g
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll

Poliermaschinenset mit Pistolengriff, RS ProPoliermaschinenset mit Pistolengriff, RS Pro, 3 Zoll, ideal für das Polieren nach dem Lackieren an engen Stellen oder für allgemeine Karosseriearbeiten, um eine glänzende Oberfläche herzustellen. Sicherheitsverriegelung des Geschwindigkeitsreglers verhindert eine versehentliche Veränderung der Geschwindigkeit der Pistolenpoliermaschine im Einsatz.Eigenschaften und Vorteile• 2100 U/min für feines Polieren mit niedriger Geschwindigkeit• Sicherheitsdrehzahlregler verriegelt in Bewegung, um eine unbeabsichtigte Drehzahländerung während des Einsatzes zu verhindern• Effizienter, leistungsstarker Motor für hohe Stückzahlen und professionelle Anwendungen• Niedriger Vibrations- und Geräuschpegel für Sicherheit und Komfort im Einsatz• 3,5 Zoll Trägerscheibe mit Zubehör-Überlappung, um unerwünschten Kontakt mit der Karosserie zu verhindernInhalt des Kits• Schleifer mit Pistolengriff• 3-Zoll-Trägerscheibe mit Klettverschluss• 3,5 Zoll Verbundstoff-Schwammpad, gelb• 3,5 Zoll Verbundstoff-Schwammpad, weiß• 3,5 Zoll Schwabbelscheibe, Lammwolle• Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Blatt Größe:
76.2mm
Hub-/Drehzahl:
2100U/min
Vibrationspegel:
2.5m/s²
Gewicht:
810g
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Weitere Suchbegriffe: Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), druckluft schwingschleifer, 1370897, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, RS PRO, APP780SETRS, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Sanders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,59*
€ 500,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,25*
€ 496,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,34*
€ 453,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,32*
€ 403,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1370946
ab € 18,32*
Zubehör
RS Pro
1370947
ab € 49,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.