Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC 8656 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold, Zinn über Nickel, 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370830
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86566520064LF
EAN/GTIN:
     5059041646802
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Crimp
Serie = 8656
Kontaktgröße = 0.99 mm, 2.16mm
Nennstrom = 5A
Länge = 15mm
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG

Sub-D-Crimpkontakt Amphenol FCI Serie 8656. Crimp-Buchsen- und -Stiftkontakte für die D-Sub-Buchsengehäuse der Serie 8656. Diese Crimp-Buchsenkontakte sind hauchvergoldet und für die Drahtgrößenbereiche 24 bis 20 AWG oder 28 bis 24 AWG geeignet.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Crimp
Serie:
8656
Kontaktgröße:
0.99 mm, 2.16mm
Nennstrom:
5A
Länge:
15mm
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Weitere Suchbegriffe: 1370830, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 86566520064LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,60*
€ 375,564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,80*
€ 368,662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,75*
€ 338,8525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,20*
€ 323,918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,85*
€ 300,8915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.