Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED Kabel Typ Stecker für LINEARlight Flex Diffuse 400 LED-Streifen Netzversorgung, 242mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370034
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-0500-X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1370034
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED Kabel
Funktion = Netzversorgung
Zur Verwendung mit = LINEARlight Flex Diffuse 400 LED-Streifen
Länge = 242mm
Steckverbinder Typ = Stecker
Winkel Steckverbinder B = Straight

OSRAM LINEARlight-System. Die Serie LINEARLIGHT FLEX DIFFUSE 400 von Osram ist eine Umgebungslichtlösung für komfortable oder akzentuierte Beleuchtung in fast jeder Situation. Die modulare flexible Bauweise ermöglicht die Anwendung in kleinen wie großen Projekten zur Realisierung von Lösungen in Gebäude- und Architekturprojekten mit spezieller Akzentuierung in Objekten wie Regalen und Tischen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Netzversorgung
Zur Verwendung mit:
LINEARlight Flex Diffuse 400 LED-Streifen
Länge:
242mm
Steckverbinder Typ:
Stecker
Winkel Steckverbinder B:
Straight
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,48*
€ 114,8112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,07*
€ 114,3233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,04*
€ 110,7176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,77*
€ 100,8763
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,55*
€ 87,5245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.