| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1369954 Herst.-Nr.: PIRD20.241 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Redundanzmodul mit Zweifacheingang Zur Verwendung mit = Stromversorgungen Montageart = DIN-Schienenmontage
UL 508 USA und Kanada, UL 60950-1 USA und Kanada, EU-Konformitätserklärung, EAC. Dioden-Redundanzmodul der PIANO-Serie. Das PIRD20.241 ist ein Redundanzmodul, das verwendet werden kann, um 1+1- und N+1-redundante Systeme zu erstellen. Es ist mit zwei Eingangskanälen ausgestattet, die an Stromversorgungen mit bis zu 10-A-Ausgangsstrom und zwei Ausgängen, die Nennströme bis 20 A tragen können, angeschlossen werden können. Das Modul ist für Stromversorgungen mit konstantem Überlastverhalten und jeder Art von Hiccup -Überlastverhalten geeignet. Das PIRD20.241 ist die perfekte Lösung für den Einsatz in einem redundanten System, wenn das Netzteil selbst mit einem DC-OK-Signal ausgestattet ist. Eigenschaften und Vorteile. Kostengünstig. Doppelter Ein- und Ausgang. Zwei Dioden (gemeinsame Kathode). DC 12-28 V ±25 % Weitbereichseingang. Volle Leistung zwischen –40°C und +55°C. Große Schraubanschlussklemmen. Informationen zur Produktanwendung. Ideal für den Einsatz in redundanten Systemen und zur Trennung von empfindlichen Lasten von nicht-empfindlichen Lasten. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Redundanzmodul mit Zweifacheingang | Zur Verwendung mit: | Stromversorgungen | Montageart: | DIN-Schienenmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, puls din-schienen schaltnetzteil, diodenmodul, 1369954, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, PULS, PIRD20241, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,99* | € 34,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,11* | € 34,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,55* | € 37,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,07* | € 38,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,02* | € 49,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|