Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 19mm 19.0mm Gelb PVC Übertragung, Vakuum 10 bar für Bewässerung x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1369495
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369495
EAN/GTIN:
     5056279038256
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch 10bar
pvc schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 19mm
Außendurchmesser = 19.0mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Einsatzbereiche = Bewässerung
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Farbe = Gelb
Länge = 50m
Biegeradius = 95mm

Universal-PVC-Wasserschlauch, RS Pro. Der Universal-PVC-Wasserschlauch von RS Pro bietet gute Niedertemperatureigenschaften in Kombination mit hoher Flexibilität für den professionellen Einsatz. Eigenschaften und Vorteile. Professioneller, hochwertiger PVC-Wasserschlauch mit umflochtener Textilverstärkung für zusätzliche Festigkeit Aus abriebfester PVC-Mischung (kadmiumfreie Materialien) Hohe Flexibilität Silikonfrei Gute Abrieb- und Knickfestigkeit Hervorragende ganzjährige Flexibilität Polyesterfaserverstärkung Temperaturbereich: -10 °C bis +55 °C. Anwendungsbereich. Geeignet für universelle Anwendung einschließlich Sportplätzen, Landwirtschaft, Gartenbau und Privatgärten.
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
19mm
Außendurchmesser:
19.0mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Einsatzbereiche:
Bewässerung
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Farbe:
Gelb
Länge:
50m
Biegeradius:
95mm
Weitere Suchbegriffe: 1369495, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, PWH19YEL50M, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,15*
€ 377,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,49*
€ 375,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,93*
€ 341,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.