Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schmierstoff Silikon, Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schmierstoff Silikon, Spray 400 ml
RS PRO Schmierstoff Silikon, Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1368534
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368534
EAN/GTIN:
     5056279035668
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
Silikonspray
silikonspray 400 ml
Schmierstoff Typ = Silikon
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Kategorie = Mehrzweck
Anwendung = Mechanische Ausrüstung
Typ = Mehrzweckschmierstoff

RS Pro Silikon-Sprayschmier Eine spezielle Produktlinie von Spezialisten, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten ist, scheint einen größeren Vorteil für die Unterstützung des Projekts zu haben. Das Silikonspray kann in gewerblichen und häuslichen Umgebungen als ausgezeichnetes Schmier-, Wasser- und Korrosionsschutzmaterial verwendet werden. Das Spray eignet sich zum Auftragen auf den meisten nutzbaren Oberflächen wie Metall, Holz, Kunststoff oder Gummi. Das einzige, was Sie beachten sollten, ist die Silikonsprays klebrige Natur für Staub- und Schmutzanziehung. Wir empfehlen, das Silikon sparsam aufzutragen und für verschiedene Dinge in Ihrem Zuhause zu verwenden. Um das Leben ein wenig zu erleichtern und unerwartete alltägliche Ereignisse zu unterstützen, benötigen Sie schnell trocknendes, geruchloses, ungiftiges Material für dauerhaften Schutz. Wir stellen stolz RS RS Pro Silikonspray vor, das als vielseitiges Muss für jeden in der Garage oder zu Hause ist. Eigenschaften und Vorteile Hochwertiges Mehrzweckspray für langfristige Schmierung Dieses Schmiermittel enthält 400 ml Die Lagerfähigkeit beträgt 48 Monate Dieses Silikonschmiermittel funktioniert gut bei extremen Temperaturen Hochwasserbeständiges Schmiermittel Der Flammpunkt (°C) beträgt über 250 Pourpoint (°C) liegt unter -45 Die Dichte (g/ml) beträgt 0,9 Anwendung Der Einsatz von Schmierstoff ist nahezu endlos; die häufigsten sind jedoch: Zeilen-Drucker Tastaturen Platten Lager Scharniere und Verriegelungen jedes Fahrzeugs Schließzylinder Spritzwasser auf Schiebetür Entfernen von Etiketten vom klebenden Behälter Mechanisches Schmiermittel Häufig gestellte Fragen Wie lange dauert das Trocknen von Silikonspray? Um auf einer sicheren Seite zu sein, empfehlen wir, das Schmiermittel für ca. 24 Stunden zu lassen, um sicherzustellen, dass es für den normalen Gebrauch geeignet ist. Was sind Schmierstoffe? Ein Schmiermittel ist eine Substanz, die bei Anwendung in einer dünnen Schicht auf ein Element oder eine Maschine Reibung, Wärme und Verschleiß zwischen den festen Oberflächen verringert, die miteinander in Verbindung stehen. Durch das richtige und geeignete Schmiermittel kann die Reibung und der Verschleiß der Materialien gesteuert werden, sodass Sie langfristig für einen zuverlässigen Betrieb am Arbeitsplatz sparen. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Schmierstoff Typ:
Silikon
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
Kategorie:
Mehrzweck
Anwendung:
Mechanische Ausrüstung
Typ:
Mehrzweckschmierstoff
Weitere Suchbegriffe: silikonspray, 1368534, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, RS PRO, EROSL400DPL, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.