Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 230V ac, 24V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 230V ac, 24V dc / 5A
RS PRO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 230V ac, 24V dc / 5A
RS PRO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 230V ac, 24V dc / 5A
RS PRO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 230V ac, 24V dc / 5A
RS PRO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 230V ac, 24V dc / 5A
RS PRO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 230V ac, 24V dc / 5A
RS PRO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 230V ac, 24V dc / 5A
RS PRO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 230V ac, 24V dc / 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1368319
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368319
EAN/GTIN:
     5056279034586
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 5A
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 230V ac
Nennleistung = 120W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 130mm
Breite = 40mm
Tiefe = 125mm
Temperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
5A
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
230V ac
Nennleistung:
120W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
130mm
Breite:
40mm
Tiefe:
125mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24 v 5a, din-schienen schaltnetzteil, rs pro din-schienen schaltnetzteil, 1368319, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, RS PRO, IS12024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,54*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,49*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.