Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 70W, 230V ac, 15V dc / 4.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 70W, 230V ac, 15V dc / 4.6A
Artikel-Nr.:
     108EL-1368314
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368314
EAN/GTIN:
     5056279034531
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 4.6A
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 230V ac
Nennleistung = 70W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 130mm
Breite = 33mm
Tiefe = 125mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

RS-Pro-Netzteile für DIN-Schienenmontage. Ab RS Pro: eine Reihe von Hochleistungsnetzteilen in einem kompakten 35-mm-DIN-Schienenmontagengehäuse für Komfort und Platzersparnis. Diese Netzteile für die DIN-Schienenmontage sind erhältlich mit einer Reihe von Nennleistungen von 15 W bis 240 W und akzeptieren 1-phasigen-AC-Eingang für die Umwandlung in einen DC-Ausgang von 12 V, 15 V, 24 V oder 48 V DC. Was sind Netzteile für die DIN-Schienenmontage?. Ein Netzteil für die DIN-Schienenmontage, auch bekannt als elektrischer Wandler, ist eine bequeme Möglichkeit der Stromzufuhr für gleichstrombetriebene Geräte. Das Netzteil ist auf einer 35-mm-DIN-Schiene montiert, – ein Metallstreifen in Standardgröße – auf dem elektronische Geräte wie Überlastschalter, Relais, Motorstarter und SPS montiert werden können, und die Montage sehr kompakter Systeme ermöglicht. Wie funktioniert ein Netzteil für die DIN-Schienenmontage?. Einige Elektrogeräte benötigen Strom, verfügen jedoch nicht über die internen Komponenten zur Umwandlung der erforderlichen Spannung und des erforderlichen Stroms aus der Netzversorgung mit Wechselstrom. Das Netzteil für die DIN-Schienenmontage löst dieses Problem durch die Umwandlung der Wechselstrom-Eingangsspannung in eine nutzbare Gleichstrom-Ausgangsspannung. Das Netzteil ist verbunden mit einem eingehenden AC-Stromanschluss und das Gerät, das Strom benötigt, wird an die Stromversorgung mit einem geeigneten Netzkabel und Anschluss angeschlossen. Die Netzteileinheit wandelt dann den eingehenden Wechselstrom in die richtige Ausgangsspannung, den korrekten Strom und die erforderliche Frequenz um, die das Gerät benötigt. Eigenschaften und Vorteile. Netzteile für die DIN-Schienenmontage haben folgende Funktionen und Vorteile:. Kompaktes 23-mm-DIN-Schienenmontagegehäuse Einphasen-Eingangsspannung Universal-Eingangswechselspannungsbereich von 90 bis 264 V ac Hohe Leistung und Zuverlässigkeit 100 % Volllast Burn-in-Test – ein Burn-in-Test ist eine Art Belastungsprüfung zur Erkennung früher Ausfälle. Kühlung durch freie Luftkonvektion – die durch dieses Netzteil entstehende Wärme wird abgekühlt durch die freie Luftzirkulation und nicht durch Lüfter LED-Signalleuchte für DC-Betriebsanzeige LED-Signalleuchte für DC niedrig Kurzschluss-, Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz. Wo könnte ein Netzteil für die DIN-Schienenmontage verwendet werden?. Ein Netzteil für die DIN-Schienenmontage ist eine bequeme und platzsparende Lösung für die Stromversorgung von gleichstrombetriebenen Geräten in Prozesssteuerung, Fabrikautomatisierung, Verkehr und Transportsystemen und anderen industriellen Anwendungen. Zu Geräten, die mit Netzteilen für die DIN-Schienenmontage betrieben werden können, gehören:. Sensoren Sender/Empfänger Analysegeräte SPS Motoren Betätigungselemente Magnete Relais. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
4.6A
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
230V ac
Nennleistung:
70W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
130mm
Breite:
33mm
Tiefe:
125mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, rs pro din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 15v, 1368314, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, RS PRO, IS7015, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,59*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,49*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.