Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Beleuchtete Lupe, 8X-fach , beleuchtet, Ø 23mm, AG10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Beleuchtete Lupe, 8X-fach , beleuchtet, Ø 23mm, AG10
Artikel-Nr.:
     108EL-1368099
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368099
EAN/GTIN:
     5056279033497
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen Typ = Beleuchtete Lupe
Linsendurchmesser = 23mm
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = AG10

Beleuchtete Ständerlupe mit LED, mit verstellbarem Ständer, von RS Pro. Die beleuchtete Ständerlupe von RS Pro bietet eine 8-fach-Vergrößerung und besitzt zudem eine LED-Leuchte, mit der Sie am Tage und bei Nacht Farben genau erkennen können. Für hohe Präzision im Nahbereich eignet sich diese Ständerlupe ideal als Werkzeug und hilft Ihnen wenn Sie absolute Deutlichkeit und beim Arbeiten gute Sicht für Inspektionen im Nahbereich benötigen. Eigenschaften und Vorteile. Beleuchtete Ständerlupe mit LED-Leuchte und Skala, mit verstellbarem Ständer, 8-fach-Vergrößerung. Linsendurchmesser: 23 mm. 28 dpt. Skalenmaß: 10 mm mit 0,1-mm-Abstufung. Benötigt 3 Akkus AG10 (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Lupen Typ:
Beleuchtete Lupe
Linsendurchmesser:
23mm
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
AG10
Weitere Suchbegriffe: Standlupe, lupe 8fach, lupe, rs pro lupe, 1368099, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 59625020, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.