| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1368097 Herst.-Nr.: 1368097 EAN/GTIN: 5056279033480 |
| |
|
| | |
| Vergrößerungsleistung = 3X Linsendurchmesser = 88.9mm Beleuchtet = Ja Batteriebetrieben = Ja
Beleuchtete Dome-Lupe von RS Pro. Die beleuchtete Dome-Lupe von RS Pro bietet eine 3-fach-Vergrößerung und besitzt zudem eine LED-Leuchte, mit der Sie am Tage und bei Nacht Farben genau erkennen können. Für hohe Präzision im Nahbereich eignet sich diese LED-Dome-Lupe ideal als Werkzeug und hilft Ihnen, wenn Sie absolute Deutlichkeit und beim Arbeiten gute Sicht für Inspektionen im Nahbereich benötigen. Eigenschaften und Vorteile. Dome-Lupe mit LED-Beleuchtung lässt sich aus- und einklappen –damit wird die Brennweite der Lupe verstellt. 3-fache Vergrößerung. 3 innen verbaute LED-Lampen. Aluminiumgehäuse. Glasstreuscheibe. Verstellbare Brennweite Weitere Informationen: | | Vergrößerungsleistung: | 3X | Linsendurchmesser: | 88.9mm | Beleuchtet: | Ja | Batteriebetrieben: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlupe, lupe 3fach, lupe, rs pro lupe, 1368097, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 59625003, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers |
| | |
| |