| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1368089 Herst.-Nr.: 1368089 EAN/GTIN: 5056279033404 |
| |
|
| | |
| Lupen Typ = Beleuchtete Lupe Beleuchtet = Ja Batteriebetrieben = Ja Batterietyp = AAA Typ = Beleuchtete Lupe
Beleuchtete Handlupen von RS Pro. Die hochwertigen beleuchteten Handlupen für den professionellen Einsatz von RS Pro verfügen über eine Glaslinse mit 4-facher Vergrößerung. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Gummibeschichtung für Schutz gegen Schläge und Stürze. Bequemer Griff ermöglicht langes Arbeiten. Großer Vergrößerungsbereich. 5 weiße LEDs und eine UV-LED. Schalter mit 3 Positionen. Typische Anwendungen:. Perfekt für Feinarbeiten wie Schmuckarbeiten, feine Näharbeiten, Modellbau und mehr. Weitere Informationen: | | Lupen Typ: | Beleuchtete Lupe | Beleuchtet: | Ja | Batteriebetrieben: | Ja | Batterietyp: | AAA | Typ: | Beleuchtete Lupe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lupe 4fach, lupe, rs pro lupe, 1368089, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 59620002, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers |
| | |
| |