Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace 9GV DC-Axiallüfter, Kugellager, 48 V dc / 24W, 60 x 60 x 38mm, 14500U/min, 129m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sanyo Denki San Ace 9GV DC-Axiallüfter, Kugellager, 48 V dc / 24W, 60 x 60 x 38mm, 14500U/min, 129m³/h
Sanyo Denki San Ace 9GV DC-Axiallüfter, Kugellager, 48 V dc / 24W, 60 x 60 x 38mm, 14500U/min, 129m³/h
Sanyo Denki San Ace 9GV DC-Axiallüfter, Kugellager, 48 V dc / 24W, 60 x 60 x 38mm, 14500U/min, 129m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1367881
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GV0648P1H031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 48 V dc
Höhe = 60mm
Leistungsaufnahme = 24W
Tiefe = 38mm
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 63dB
Lüfterdrehzahl = 14500U/min
Signalausgang = PWM, Tachometer
Lagertyp = Kugel

Sanyo Denki DC-LüfterDer Sanyo Denki DC-Lüfter ist ein quadratischer 48-VDC-Lüfter. Der Motor arbeitet ohne Schütteln, wodurch die typischen Wobbeln und Schwingungen beseitigt werden. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff für optimale Isolationsfestigkeit und elektrostatische Entladungsleistung. Er bietet Verpolungs- und Burnout-Schutz bei verriegeltem Rotor. Dieser Lüfter hat eine elektrische Leistung von 24 W, 48 VDC und 500 mA. Seine Drehzahl beträgt 14500 U/min.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Zuverlässigkeit • Hochwertige Konstruktion • Geringer GeräuschpegelAnwendungen• Kommunikationsgeräte • Kühlschränke • Server und SpeicherZertifizierungen• CE-zertifiziert • CUR-zertifiziert • TÜV-zertifiziert • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
48 V dc
Höhe:
60mm
Leistungsaufnahme:
24W
Tiefe:
38mm
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
63dB
Lüfterdrehzahl:
14500U/min
Signalausgang:
PWM, Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc, 1367881, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9GV0648P1H031, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 32,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,32*
€ 40,87*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,46*
€ 67,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.