Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace 9GV DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 4.8W, 38 x 38 x 28mm, 13500U/min, 28.8m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sanyo Denki San Ace 9GV DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 4.8W, 38 x 38 x 28mm, 13500U/min, 28.8m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1367876
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GV0312G301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 38mm
Breite = 38mm
Tiefe = 28mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 50dB
Lüfterdrehzahl = 13500U/min
Signalausgang = Tachometer
Lagertyp = Kugel

Sanyo Denki DC-LüfterDer Sanyo Denki DC-Lüfter ist ein quadratischer 12-VDC-Lüfter. Der Motor arbeitet ohne Schütteln, wodurch die typischen Wobbeln und Schwingungen beseitigt werden und so eine Rotationsstabilität gewährleistet wird. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff für optimale Isolationsfestigkeit und elektrostatische Entladungsleistung. Dieser Lüfter hat eine elektrische Leistung von 4,8 W, 12 VDC und 400 mA. Seine Drehzahl beträgt 13500 U/min.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Zuverlässigkeit • Hochwertige Konstruktion • Geringer GeräuschpegelAnwendungen• Kommunikationsgeräte • Kühlschränke • Server und SpeicherZertifizierungen• CE-zertifiziert • CUR-zertifiziert • TÜV-zertifiziert • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
38mm
Breite:
38mm
Tiefe:
28mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
50dB
Lüfterdrehzahl:
13500U/min
Signalausgang:
Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 1367876, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9GV0312G301, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.