Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini50 Sealed Automotive, Kfz-Steckverbinder, Crimp-Gehäuse, Buchse, 10-polig, Schwarz / 1-reihig, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367814
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34967-1001
EAN/GTIN:
     5059039262922
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
Typ = Crimp-Gehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 4A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Mini50 Sealed
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 16.3mm
Breite = 28.9mm
Gehäusematerial = SPS/Nylon
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

Gekapselte Kfz-Steckverbinder von Molex Mini50. 1,8-mm-Kfz-Kabelmontage-Leiterplattenbuchsen der Mini50-Serie mit abgedichteter Steckverbinder-Schnittstelle, 0,50 mm, mit USCAR 050-Zulassung. Diese gekapselten Kfz-Steckverbinder von Mini50 haben eine kompakte Bauweise und bieten 25 % Platzersparnis im Vergleich zu herkömmlichen abgedichtete 0,64-mm-Steckverbindern. Die abgerundete Form des Steckverbinders ermöglicht eine leichtere Kabelführung durch Durchgangsbohrungen. Die leistungsfähigen mattierten Dichtungen von diesen Steckverbindern haben keine Trennlinien auf den Dichtungsoberflächen und haben Schutzart IP68. Die Steckverbindergehäuse verfügen über eine Ausrichtung, um falsches Stecken zu verhindern, und die Gehäuse sind zur einfachen Erkennung farbcodiert. Ein in das Steckdosengehäuse geformtes ISL (zusätzliche Arretierung) sorgt für sichere Kontaktverankerung. Ein CPA (Steckverbinder-Positionssicherung) sorgt dafür, dass eine sichere Verbindung erstellt wird, und verhindert ein versehentliches Trennen. Die Anschlussklemmen für dieses Kfz-Buchsengehäuse von Mini50 müssen separat bestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. Entwickelt und getestet nach USCAR 050-Spezifikationen 25 % kleiner als herkömmliche abgedichtete Schnittstellen mit 0,64 mm Abdichtung mit hoher Leistung gemäß IP68 Runde Form für einfache Durchsteckmontage des Kabelbaums Polarisierte Gehäuse für präzises Stecken Unabhängige zusätzliche Arretierung zur Kontaktverankerung Steckverbinder-Positionssicherung für sichere Steckverbindung. Informationen zur Produktanwendung. Diese gekapselten Kfz-Buchsensteckverbinder der Serie Mini50 nehmen kleine Anschlussklemmen auf und sind damit für den Einsatz in elektrischen Stromkreisen mit geringer Stromaufnahme in abgedichteten Transportumgebungen geeignet. Anwendungen umfassen Servolenkung, Kameras, Sensoren, Bremsen, Außenbeleuchtung und Spiegel
Weitere Informationen:
Typ:
Crimp-Gehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
4A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Mini50 Sealed
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
16.3mm
Breite:
28.9mm
Gehäusematerial:
SPS/Nylon
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse ip68, 1367814, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 349671001, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,09*
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 5,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 1.881,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.