Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menda 57ml ESD-Flasche Ableitend Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367193
Hersteller:
     Menda
Herst.-Nr.:
     35563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1367193
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
Antistatische Reiniger
Dispenser Typ = Flasche
Kapazität = 57ml
Leitfähig = Nein
Antistatik = Nein
Reinraum = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

Menda-Flussmittel-Flux-Flasche und Nadelspitze. Menda-Flussmittel-durAstatic-Flux-Flaschen bestehen aus Polyethylen mit niedriger Dichte, die komplett mit Nadelspitzen geliefert werden und sicher in der Nähe elektrostatisch empfindlicher Komponenten verwendet werden können. Flux-Flaschen verfügen über das eingeprägte ESD-Schutzsymbol und ESD-Eigenschaften sind in die Flasche und die leitfähige Kappe integriert. Die Flaschen sind silikonfrei und enthalten keine wandernden Zusatzstoffe oder Tenside, die zu einer Kontamination führen können. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. durAstatic-Flussmittel-Flux-Flasche. Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE). Sicher für den Einsatz in der Nähe elektrostatisch empfindlicher Komponenten. ESD-Eigenschaften sind in die Flasche integriert. Leitfähige Kappe. Silikonfrei. Keine wandernden Zusatzstoffe. Keine Tenside. Aufgeprägtes ESD-Schutzsymbol. Durchgangswiderstand: 1 x 10ˆ7 Ohm bis ;1 x 10ˆ10 Ohm. Verschiedene Farben verfügbar. Verschiedene Nadelspitzengrößen verfügbar. TECHNISCHE DATEN:. Schwarze Kappe – Polypropylen/TPE – leitfähig. Flasche – 2 oz – LDPE – ableitend. Nadel – Edelstahl – leitfähig. Luer-Verschluss-Hub – Polypropylen – isolierend. Bestellnr. 136-7193 – Nadelstärke 26
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Flasche
Kapazität:
57ml
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Nein
Reinraum:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.