| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1366486 Herst.-Nr.: NECU-M-S-B12G5-C2-PB EAN/GTIN: 4052568104825 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = NECU Zur Verwendung mit = Universal-Steckverbinder zur Selbstmontage
Stecker/Buchsensteckverbinder der Serie Festo NECU. Eigenschaften und Vorteile. Kabeldurchmesser: 6 mm bis 8 mm Klemmen-Querschnitt: 0,14 mm² bis 0,75 mm² Schutzart IP67 Umgebungstemperatur: –25 °C bis +85 °C CE-Kennzeichnung der EU-Richtlinie für Niederspannungsschaltkreise RoHS-konform Korrosionsbeständigkeit der Klasse 1 (geringe Korrosionsbeanspruchung) Zinkdruckguss, vernickeltes Gehäuse. Gerade Buchse. Bestell-Nr. ; 136-6487 136-6487 , M12x1, 5-polig, Schraubanschlussklemme. Gerader Stecker. Bestell-Nr. ; 136-6486 136-6486 , M12x1, 5-polig, Schraubanschlussklemme, kann abgeschirmt werden Bestell-Nr. ; 136-6867 136-6867 , M12x1, 4-polig, D-codiert, Schraubanschlussklemme, kann abgeschirmt werden Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | NECU | Zur Verwendung mit: | Universal-Steckverbinder zur Selbstmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1366486, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NECUMSB12G5C2PB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,38* | € 31,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 23,38* | € 32,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,01* | € 32,64* | | | | | 49 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 39,76* | € 53,35* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,03* | € 55,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|