Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EZPQ Folienkondensator 22μF ±10% / 250V ac, THT Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366282
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPQ25226LTA
EAN/GTIN:
     5059039430840
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 250V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = EZPQ
Anschlussraster = 52.5mm
Länge = 57.5mm
Anschlusslänge = 4mm
Höhe = 45mm
Abmessungen = 57.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallisierte EZPQ-Polypropylenfolienkondensatoren von Panasonic. Metallisierte EZPQ-Polypropylenfolienkondensatoren von Panasonic haben eine lange Produktlebensdauer und sind sehr zuverlässig; sie sind sicher und haben eine integrierte selbstschützende Funktion; sie sind verlustarm, haben einen niedrigen ESR und sind schwer entflammbar. Anwendungsbereich. Solarwechselrichter UPS Industrielle Netzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
EZPQ
Anschlussraster:
52.5mm
Länge:
57.5mm
Anschlusslänge:
4mm
Höhe:
45mm
Abmessungen:
57.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 22µf 250v, filmkondensator, folienkondensator 250v, 1366282, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, EZPQ25226LTA, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.