Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EZPQ Folienkondensator 22μF ±10% / 250V ac, THT Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366279
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPQ25226LTA
EAN/GTIN:
     5059039576982
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 250V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = EZPQ
Anschlussraster = 52.5mm
Länge = 57.5mm
Anschlusslänge = 4mm
Höhe = 45mm
Abmessungen = 57.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallisierte EZPQ-Polypropylenfolienkondensatoren von Panasonic. Metallisierte EZPQ-Polypropylenfolienkondensatoren von Panasonic haben eine lange Produktlebensdauer und sind sehr zuverlässig; sie sind sicher und haben eine integrierte selbstschützende Funktion; sie sind verlustarm, haben einen niedrigen ESR und sind schwer entflammbar. Anwendungsbereich. Solarwechselrichter UPS Industrielle Netzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
EZPQ
Anschlussraster:
52.5mm
Länge:
57.5mm
Anschlusslänge:
4mm
Höhe:
45mm
Abmessungen:
57.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 22µf 250v, filmkondensator, folienkondensator 250v, 1366279, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, EZPQ25226LTA, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,86*
50
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 5,17*
1 Tag
136
1
€ 14,99*
ab € 3,73*
€ 7,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.