Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, M12 x 1 Elektromechanisch Druckschalter, 30V, 1bar → 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, M12 x 1 Elektromechanisch Druckschalter, 30V, 1bar → 16 bar
RS PRO, M12 x 1 Elektromechanisch Druckschalter, 30V, 1bar → 16 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1366273
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1366273
EAN/GTIN:
     5056279032353
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter 16 bar
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 16 bar
Betriebsdruck min. = 1bar
Druck Typ = Elektromechanisch
Anschluss = M12 x 1
Geeignete Medien = Druckluft, Gas, Pneumatisch
Nennspannung = 30V
Anschlussgewinde Größe = M12 x 1
Anschluss - Gewindestandard = NPT
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
IP Schutzart = IP67
Maximale Druckeinstellung = 16bar

UL und CSA. Pneumatischer Druckschalter 18D von RS Pro. Die pneumatischen Druckschalter der 18D-Serie von RS Pro sind eigensicher zu bedienen und beinhalten einen Mikroschalter mit vergoldeten Kontakten. Eigenschaften und Vorteile. Mikroschalter mit vergoldeten Kontakten. Hohe Anzahl von Schaltzyklen. Vibrationsfest bis 15 g. Mikroschalter mit UL- und CSA-Zulassung. Eigensicherer Betrieb. Sortiment von Druckbereichen. Temperaturbereich: 0 °C bis +80 °C. FKM-Dichtung. Informationen zur Produktanwendung. Für neutrale, gasförmige und flüssige Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1bar
Druck Typ:
Elektromechanisch
Anschluss:
M12 x 1
Geeignete Medien:
Druckluft, Gas, Pneumatisch
Nennspannung:
30V
Anschlussgewinde Größe:
M12 x 1
Anschluss - Gewindestandard:
NPT
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
IP Schutzart:
IP67
Maximale Druckeinstellung:
16bar
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip67, 1366273, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, RS PRO, 0880460000000000, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.