Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 47μF, 10V dc SMD, 2.9mm, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366201
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSC476K010R0200
EAN/GTIN:
     5059043671734
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand = 200mΩ
Anschlussraster = 2.9mm
Toleranz = ±10%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.6mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.6mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 8 V @ 125 °C

TPS Serie 10 bis 16 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die Serie TPS von Kondensatoren ist erhältlich mit 14 verschiedenen Gehäusegrößeoptionen. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand:
200mΩ
Anschlussraster:
2.9mm
Toleranz:
±10%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.6mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.6mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
8 V @ 125 °C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 47µf 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1366201, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSC476K010R0200, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.