Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 3.3μF, 25V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366162
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSA335K025R1000
EAN/GTIN:
     5059043687629
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 1Ω
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -10%

TPS Serie 20 bis 50 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die TPS-Serie von Kondensatoren ist in 14 verschiedenen Gehäusegrößen verfügbar. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 3,3 µf 25v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1366162, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSA335K025R1000, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.