Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 47μF, 4V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366155
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSA476K004R0500
EAN/GTIN:
     5059043674001
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 4V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 500mΩ
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TPS
Elektrolyt-Typ = Fest°C
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal°C

Serie TPS, 2,5 bis 6,3 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die TPS-Serie von Kondensatoren ist in 14 verschiedenen Gehäusegrößen verfügbar. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
4V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
500mΩ
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TPS
Elektrolyt-Typ:
Fest°C
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 4v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1366155, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSA476K004R0500, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.