Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 25V dc SMD, 1.4mm, ±10%, Gehäuse 3528-21, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366095
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB475K025R1500
EAN/GTIN:
     5059043627083
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.5Ω
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TPS
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

TPS Serie 20 bis 50 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die TPS-Serie von Kondensatoren ist in 14 verschiedenen Gehäusegrößen verfügbar. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.5Ω
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TPS
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 4,7µf 25v smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1366095, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSB475K025R1500, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.