Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 68μF, 10V dc SMD, 1.4mm, ±10%, Gehäuse 3528-21, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366063
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB686K010R0600
EAN/GTIN:
     5059043695341
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 68µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 600mΩ
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = SMD
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
68µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
600mΩ
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1366063, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSB686K010R0600, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.