Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 100E Steuerkabel, 2-adrig x 1 mm² Schwarz, 100m, 17 AWG, Geflecht, Folie


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365945
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     100E1121-1.00-9/9-0
EAN/GTIN:
     5056282846244
Suchbegriffe:
1365945
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Steuerleitung
Serie = 100E
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 17 AWG
Außendurchmesser = 5.2mm
Mantelmaterial = LSZH
Betriebsspannung = 300 V

EN50306-2, EN50306-3, EN50306-4. Draht für raue Umgebungen Serie TE 100E. Der Draht 100E ist für Schienen zugelassen gemäß EN50306-2, EN50306-3, EN50306-4. 100E ist geeignet für alle neuen Schienenkonstruktionen innerhalb der EU. Eigenschaften und Vorteile. Leichte Ausführung Dünnwandig 30 % leichter als ähnlicher dickwandiger Draht Doppelmantel- Isolierung. Anwendungen:. Schienenmarkt U-Bahn Tunnel Signal- und Stromversorgungsanwendung für Fahrzeuge und Tunnel
Weitere Informationen:
Serie:
100E
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
17 AWG
Außendurchmesser:
5.2mm
Mantelmaterial:
LSZH
Betriebsspannung:
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,63*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 4,3463* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 555,26*
€ 660,76
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 544,44*
€ 647,88
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 513,07*
€ 610,55
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 500,15*
€ 595,18
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 478,65*
€ 569,59
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 461,14*
€ 548,76
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 434,63*
€ 517,21
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.