Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steute Fernsteuerungsbasisstation Sender 868.3MHz, 31 x 32 x 124mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365934
Hersteller:
     Steute
Herst.-Nr.:
     RF 96 ST SW868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1365934
Computertechnik und Peripheriegerät...
Fernsteuerungen
Fernsteuerung Basisstationen
Typ = Sender
Frequenz = 868.3MHz
Abmessungen = 31 x 32 x 124mm
Tiefe = 32mm
Höhe = 124mm
Betriebstemperatur max. = +65°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Breite = 31mm

Drahtloser Universaltransmitter der Serie RF 96 ST. Drahtlose Universaltransmitter der Serie RF 96 ST von Steute verfügen über sWave-2,4-GHz-Wireless-Technologie. Das sWave-Wireless-Protokoll ist eine zuverlässige, übersichtliche und praxistaugliche Wireless-Technologie, die speziell für sicherheitsrelevante Industrieanwendungen entwickelt wurde. Eigenschaften und Vorteile. Niedriger Energieverbrauch. Fastlink-Verbindung. Lange Batterielebensdauer. Thermoplast-Gehäuse. Steckverbinder M12. sWave®-Wireless-Technologie. Keine Verkabelung oder Rohrverlegung erforderlich. Einfache Programmierung des Receivers. Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Typ:
Sender
Frequenz:
868.3MHz
Abmessungen:
31 x 32 x 124mm
Tiefe:
32mm
Höhe:
124mm
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Breite:
31mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,77*
€ 541,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,23*
€ 521,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,37*
€ 464,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,14*
€ 446,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.