| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1365930 Herst.-Nr.: Ex GFI 1O/1S Extreme EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Fußschalter = Fußschalter in robuster Ausführung Schaltfolge = Langsam ansprechend Gehäusematerial = Aluminium Kontaktnennstrom = 5 A ac, 200 A dc Schalter-Einsatzbedingungen = Raue Einsätze IP Schutzart = IP66, IP67 Schutzdeckel = Nein Kontaktmaterial = Silber Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx Höhe = 70mm
Explosionssichere EX-GFI-Fußschalter von Steute. Ex GFI-Fußschalter von Steute werden auf Maschinen und Anlagen montiert, wenn eine Bedienung per Handbetrieb nicht infrage kommt. Werden verwendet zum Starten und Anhalten von Abläufen und Fertigungsprozessen. Die Ex-GFI-Fußschalter verfügen über Schleichkontakte, positive Unterbrechungs-Öffnerkontakte und sind in verschiedenen Kontaktanordnungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Ex-Zonen 1 und 21. Einzelnes Pedal. Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse. Salz-Nebel-Sprühtest gemäß DIN EN ISO 9227. Hoher Schutz gemäß den Schutzarten IP66 / IP67. Temperaturbeständigkeit im Bereich -40 bis +55 °C. Schrauben und Metallteile aus Edelstahl. Verdrahtungskammer. Niedrige Pedalhöhe Weitere Informationen: | | Not-Aus-Fußschalter: | Fußschalter in robuster Ausführung | Schaltfolge: | Langsam ansprechend | Gehäusematerial: | Aluminium | Kontaktnennstrom: | 5 A ac, 200 A dc | Schalter-Einsatzbedingungen: | Raue Einsätze | IP Schutzart: | IP66, IP67 | Schutzdeckel: | Nein | Kontaktmaterial: | Silber | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX, IECEx | Höhe: | 70mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1365930, Schalter, Fußschalter und Zubehör, Steute, ExGFI1O1SExtreme, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches |
| | |
| |