Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourdon Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 10bar ± 2.5%, Ø 63mm Edelstahl Gehäuse G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourdon Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 10bar ± 2.5%, Ø 63mm Edelstahl Gehäuse G1/4
Bourdon Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 10bar ± 2.5%, Ø 63mm Edelstahl Gehäuse G1/4
Artikel-Nr.:
     108EL-1365195
Hersteller:
     Bourdon
Herst.-Nr.:
     MIT3-D22.B22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druck max. = 10bar
Montagetyp = Prozessanschluss unten
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm
Genauigkeit max. = ± 2.5%
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Baumer-MIT-Manometer – Klasse 2.5. Die Messgeräte haben eine Aluminiumlegierungsskala mit leicht lesbaren schwarzen Graduierungen und der Nummer auf einem weißen Hintergrund. Die Messgeräte entsprechen den Anforderungen von EN 837-1 und sind mit einem unteren oder rückseitigen Anschluss erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Schwarzes symmetrisches Aluminiumzeigegerät. Schutzart IP54 (IP65 für 100-mm-Durchm.). Bourdon-Rohrelement aus Kupfermetall. Geschweißte Rohr-Steckverbinderbaugruppe. Sechseckiger 14-mm-Messinganschluss (21 mm für 100 mm Durchm.). Klasse 2.5. 63-mm- und 100-mm-Durchmesser verfügbar. Anwendungsbereich. Kompressoren. Dieselmotoren. Landmaschinen. Öffentliche Bauarbeiten. Werkzeugmaschinen. Hydrauliksysteme. Pumpen
Weitere Informationen:
Druck max.:
10bar
Montagetyp:
Prozessanschluss unten
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
63mm
Genauigkeit max.:
± 2.5%
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druckanzeige g1/4", druck messgerät, leitungseinführung edelstahl, 1365195, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Bourdon, MIT3D22B22, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.