Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Inverter Schmitt-Trigger, Single Ended Dual 190 ns @ 15 pF, SO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Inverter Schmitt-Trigger, Single Ended Dual 190 ns @ 15 pF, SO
Artikel-Nr.:
     108EL-1364869
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC14D-Q100,118
EAN/GTIN:
     5059043664521
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Inverter Schmitt Trigger
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 190 ns @ 15 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HC
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Automobilstandard = AEC-Q100

Wechselrichter und Puffer Familie 74HC, Nexperia. Wechselrichter und Puffer von NXP aus der Produktfamilie 74HC von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter Schmitt Trigger
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
190 ns @ 15 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HC
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, 1364869, Halbleiter, Logik ICs, Nexperia, 74HC14DQ100,118, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,70*
€ 28,203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.