Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Decoder SMD SO 16-Pin 10 x 4 x 1.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Decoder SMD SO 16-Pin 10 x 4 x 1.45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1364813
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC138D,653
EAN/GTIN:
     5059043664484
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Decoder/Multiplexer Familie 74HC, Nexperia. Decoder, Multiplexer, Demultiplexer und analoge Schalter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 1364813, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Nexperia, 74HC138D,653, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1019*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,1213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,1198
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0893*
€ 0,1063
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,1016
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.