Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Inverter Schmitt-Trigger, Single Ended Dual 190 ns @ 15 pF, SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Inverter Schmitt-Trigger, Single Ended Dual 190 ns @ 15 pF, SO
Artikel-Nr.:
     108EL-1364811
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC14D-Q100,118
EAN/GTIN:
     5059043087955
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Inverter Schmitt Trigger
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 190 ns @ 15 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HC
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V

Wechselrichter und Puffer Familie 74HC, Nexperia. Wechselrichter und Puffer von NXP aus der Produktfamilie 74HC von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter Schmitt Trigger
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
190 ns @ 15 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HC
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, 1364811, Halbleiter, Logik ICs, Nexperia, 74HC14DQ100,118, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
1 Tag
2062
5
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,755*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 475,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.