Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Tantal, 10μF, 25V dc SMD, 2.9mm, ±20%, Gehäuse 6032-28, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364615
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC106M025RNJ
EAN/GTIN:
     5059043620848
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 10µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.8Ω
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±20%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.6mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.6mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Plus = +20%

Serie TAJ Standard, 20 bis 50 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
10µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.8Ω
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±20%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.6mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.6mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Plus:
+20%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 10µf 25v smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1364615, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJC106M025RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.