Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Tantal, 100μF, 6.3V dc SMD, 4.4mm, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364587
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD107K006RNJ
EAN/GTIN:
     5059043622675
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 100µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
100µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1364587, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJD107K006RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.