Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Tantal, 22μF, 10V dc SMD, 2.9mm, ±20%, Gehäuse 6032-28, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364536
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC226M010RNJ
EAN/GTIN:
     5059043682846
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 22µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-28
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±20%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.6mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.6mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -20%

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
22µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-28
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±20%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.6mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.6mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-20%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1364536, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJC226M010RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 2,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,24*
€ 3,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.