Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Tantal, 10μF, 35V dc SMD, 2.9mm, ±20%, Gehäuse 6032-28, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364503
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC106M035RNJ
EAN/GTIN:
     5059043624341
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 10µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.6Ω
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±20%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.6mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.6mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 46V

Serie TAJ Standard, 20 bis 50 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
10µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.6Ω
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±20%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.6mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.6mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
46V
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 35v 10µf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1364503, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJC106M035RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.